Luz de la batería M12SL-0

Número de artículo: 4932430178
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430178
EAN / GTIN 4002395378395
Número del fabricante 4932430178
Número L L00820 322

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
  • Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
  • Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se cuelgue en múltiples orientaciones cuando se utiliza
  • Diseño compacto
  • Puede ser utilizado en lugares donde otras linternas no pueden
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,63 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 0,50
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M12 SL-0
  • Voltaje [V]: 12

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra