Rueda cónica de 125 mm de diámetro

Número de artículo: 4932430081
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430081
EAN / GTIN 4002395377428
Número del fabricante 4932430081
Número L L00800 1287

Descripción

Descripción:

  • Para el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
  • Para el lijado uniforme de superficies de hormigón, granito y piedra natural
  • Para el acabado de bordes de baldosas de hormigón, piedra natural y granito
  • Para el lijado de superficies para el pretratamiento de pinturas nuevas
  • Partículas de diamante de alta calidad y matriz especial de aglomerado blando para un menor desgaste, especialmente con materiales duros
  • Aberturas grandes para una mejor extracción de polvo y refrigeración de los segmentos

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: 22,23
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDCWU 125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra