Broca de diamante WCHP 102X500 mm 1 1/4″

Número de artículo: 4932399712
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399712
EAN / GTIN 4002395363636
Número del fabricante 4932399712

Descripción

Descripción:

  • Anclaje estándar UNC de 1 1/4˝
  • Diámetro y denominación grabado en la boquilla para poder visualizarlo durante toda la vida de la corona
  • Soldadura de los segmentos con láser, para evitar roturas
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Diseño único TURBO - Preafiladas, para el mejor y correcto uso desde la primera perforación
  • Una hendidura exterior y dos interiores para la refrigeración de los segmentos y eliminación del material

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 450
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCHP 102 mm 1 ¼″ UNC - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra