Punta de destornillador PH3 25 mm (25 piezas)

Número de artículo: 4932399588
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399588
EAN / GTIN 4002395362387
Número del fabricante 4932399588
Número L L00800 2284

Descripción

Descripción:

  • La estructura de la punta se fabrica en frío a unas especificaciones exactas para evitar desgaste por patinamiento
  • La punta se somete a un proceso de endurecimiento especial con temperaturas de hasta 870°C
  • El resultado es una punta con una dureza de 60 HRC
  • Esta punta extradura, asegura una larga vida útil bajo un uso constante
  • El cuerpo está fabricado en acero europeo S2 de la mayor calidad
  • El sello de “Calidad”
  • En todas las puntas se marca con láser el logotipo MILWAUKEE® para facilitar su identificación

Característica:

  • Longitud [mm]: 25
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: PH 3 x 25 mm - 25 piezas
  • Equipamiento estándar: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra