Hoja de diamante DU230

Número de artículo: 4932399524
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399524
EAN / GTIN 4002395361717
Número del fabricante 4932399524
Número L L00800 286

Descripción

Descripción:

  • Disco de uso general, ofrece buen rendimiento en velocidad y larga duración en una amplia variedad de materiales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro de la rueda: 230
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DU 230 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 230
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra