Hoja de diamante DU115

Número de artículo: 4932399521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399521
EAN / GTIN 4002395361687
Número del fabricante 4932399521
Número L L00800 4500

Descripción

Descripción:

  • Disco de uso general, ofrece buen rendimiento en velocidad y larga duración en una amplia variedad de materiales de construcción

Característica:

  • Diámetro del taladro [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 115
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Ancho de corte máx.: 2. 2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DU 115 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 115
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Ancho de corte [mm]: 2,2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra