Broca de una sola pieza SDS-MAX 50X290 mm

Número de artículo: 4932399373
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399373
EAN / GTIN 4002395359905
Número del fabricante 4932399373
Número L L00800 4133

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo en una sola pieza de acero
  • Mayor vida útil
  • Suministrada con broca piloto y cuña de extracción
  • Compatible con todos los martillos rotativos SDS-Max
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max TCTC 50 x 290 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 11 E, PN 4000 E

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra