Hoja de sierra 105/1 mm T318A (5 partes) metal

Número de artículo: 4932399307
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932399307
    EAN / GTIN 4002395359219
    Número del fabricante 4932399307
    Número L L00800 1324

    Descripción

    Descripción:

    • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
    • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1 - 4
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: 105 x 1 mm T 318 A - 5 uds
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra