Extensión SDS-MAX 320 mm Drill Connect

Número de artículo: 4932399242
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399242
EAN / GTIN 4002395358533
Número del fabricante 4932399242
Número L L00800 1338

Descripción

Descripción:

  • El innovador sistema de extensión DrillConnect de Milwaukee™, patentado y de aplicación universal, es la solución definitiva para obtener la máxima variabilidad al perforar con diámetros grandes
  • DrillConnect es la conexión entre la máquina (hasta 8 kg) y la herramienta de trabajo (taladro, broca, etc.)
  • Adecuado para todas las herramientas SDS-Max, por ejemplo, taladros, fresas y brocas
  • Universal: Las extensiones están disponibles en diferentes longitudes en los receptáculos SDS-Max y K-Hex de 19 mm
  • Ahorro de costes: Dependiendo de la aplicación, los usuarios profesionales necesitan brocas largas y cortas, algunas con el mismo diámetro
  • Con el sistema Drill Connect, se puede reducir el número de taladros necesarios
  • El usuario ahora sólo necesita una longitud de broca y puede ampliarla con el sistema Drill Connect si es necesario
  • Esto significa que solo se necesita una broca estándar por tipo y diámetro de herramienta, y se puede ahorrar hasta un 30% de los costes
  • 100% de potencia: el adaptador Drill Connect permite una conexión rápida y segura entre la máquina y la herramienta
  • Debido a la completa transferencia de potencia a la punta de la broca, no hay pérdida de energía
  • Bajo peso: La combinación de la herramienta de inserción corta con la extensión de 18 mm reduce el peso total hasta un 15% en comparación con una broca larga
  • Recomendamos limpiar y engrasar el adaptador Drill Connect a intervalos regulares (grasa Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect es adecuado para perforar con diámetros grandes a partir de 32 mm y con martillos perforadores de hasta 8 kg
  • Apropiado para perforar diámetros grandes a partir de 32 mm
  • Apropiado para utilizar con martillos perforadores de hasta 8 kg

Característica:

  • Longitud [mm]: 320
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Extensión SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop