Broca de diamante DCHXL132X490 mm 1 1/4″

Número de artículo: 4932399170
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932399170
    EAN / GTIN 4002395357772
    Número del fabricante 4932399170

    Descripción

    Descripción:

    • Segmento con una altura de 10mm para más duración
    • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
    • No utilizar con la acción de percusión activada
    • En el inicio del taladrado debe utilizarse la unidad de centrado (estrella de centrado, guía y broca centradora SDS-Plus)
    • Utilizar con el sistema de aspiración FIXTEC CLR
    • * Durante la pre-perforación no es necesaria ninguna estrella de centrado

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 420
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: DCHXL 132 mm 1 ¼″ UNC - 1 ud
    • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra