Broca de diamante DCHXL112X490 mm 1 1/4″

Número de artículo: 4932399167
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399167
EAN / GTIN 4002395357741
Número del fabricante 4932399167
Número L L00800 1393

Descripción

Descripción:

  • Segmento con una altura de 10mm para más duración
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • No utilizar con la acción de percusión activada
  • En el inicio del taladrado debe utilizarse la unidad de centrado (estrella de centrado, guía y broca centradora SDS-Plus)
  • Utilizar con el sistema de aspiración FIXTEC CLR
  • * Durante la pre-perforación no es necesaria ninguna estrella de centrado

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 420
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCHXL 112 mm 1 ¼″ UNC - 1 ud
  • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra