Adaptador SDS-MAX 190 mm Drill Connect

Número de artículo: 4932399128
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
    Número de artículo 4932399128
    EAN / GTIN 4002395357321
    Número del fabricante 4932399128
    Número L L00800 1337

    Descripción

    Descripción:

    • El innovador sistema Drill Connect patentado por MILWAUKEE® es la solución definitiva para quienes exigen la máxima versatilidad con accesorios de gran longitud
    • Versátil: Drill Connect actúa como enlace entre la máquina y el accesorio de taladrar
    • En un lado, el sistema es totalmente compatible con todos los accesorios SDS-Max, como brocas, brocas de túnel y coronas
    • En el lado opuesto, entre el martillo electroneumático y el Drill Connect se puede fijar la pieza de extensión con la longitud deseada
    • Universal: Las extensiones están disponibles en diferentes longitudes para martillos electroneumáticos SDS-Max
    • ¡Corta o larga – la elección es suya!
    • Rentable: Los profesionales necesitan siempre brocas largas y cortas y, dependiendo de la aplicación, a veces incluso del mismo diámetro
    • Ahora es posible reducir el número total de accesorios con ayuda del sistema Drill Connect, que permite intercambiar el diámetro y la longitud en un simple paso
    • De este modo, el usuario puede aprovecharse de las ventajas de comprar brocas cortas más baratas y ampliar la longitud con las extensiones
    • Además, la flexibilidad de Drill Connect reduce la cantidad de brocas que debe llevar en la caja de herramientas
    • 100% de potencia: El Drill Connect permite una conexión rápida y segura entre la broca y la pieza de extensión, garantizando que se transfiera el 100% de la potencia a la punta de la broca
    • Menos peso: Al combinar accesorios cortos con las extensiones de 18mm de diámetro, se reduce el peso total hasta un 15%
    • Recomendamos limpiar el Drill Connect de polvo y lubricarlo con grasa a intervalos regulares (Grasa MILWAUKEE® – 4932352273)
    • Recomendamos el Drill Connect para diámetros superiores a 32mm de diámetro y con martillos de como máximo 8Kg de peso
    • Recomendado para diámetros superiores a 32mm
    • Para utilizar con martillos de como máximo 8Kg de peso

    Característica:

    • Longitud [mm]: 190
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Drill Connect - 1 ud
    • Equipamiento estándar: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra