Broca de una sola pieza SDS-MAX 150X550 mm

Número de artículo: 4932373890
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373890
EAN / GTIN 4002395353194
Número del fabricante 4932373890
Número L L00800 4132

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo en una sola pieza de acero
  • Mayor vida útil
  • Suministrada con broca piloto y cuña de extracción
  • Compatible con todos los martillos rotativos SDS-Max
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max TCTC 150 x 550 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 4000 E

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra