Cable quick-lok, suiza

Número de artículo: 4932373504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373504
EAN / GTIN 4002395351749
Número del fabricante 4932373504

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todas las herramientas con QUIK-LOK™
  • Cambio rápido de un cable dañado, sin perdida de tiempo en servicio técnico
  • Una conexión única para todas las maquinas QUIK-LOK™
  • Diferentes longitudes (hasta 10m) para cubrir las diferentes necesidades

Característica:

  • Longitud [mm]: 4
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 4 m CH - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra