Cable quick-lok

Número de artículo: 4932373503
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
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373503
EAN / GTIN 4002395351732
Número del fabricante 4932373503
Número L L00800 4604

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todas las herramientas con QUIK-LOK™
  • Cambio rápido de un cable dañado, sin perdida de tiempo en servicio técnico
  • Una conexión única para todas las maquinas QUIK-LOK™
  • Diferentes longitudes (hasta 10m) para cubrir las diferentes necesidades

Característica:

  • Longitud [mm]: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 10 m EU - 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra