• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de calar 50/1,35 mm T101AO (5 piezas) madera

Número de artículo: 4932373392
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373392
EAN / GTIN 4002395348879
Número del fabricante 4932373392
Número L L00800 698

Descripción

Descripción:

  • La segueta 4932373392 es adecuada para cortes curvos e irregulares
  • Utilice la 4932373083 para cortes rectos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 20
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 50 x 1,35 mm T 101 AO - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 20