Hoja de sierra de calar 75/2,5 mm T101BF (5 partes) madera

Número de artículo: 4932373390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 75 mm
Optimizado para material de trabajo Madera
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373390
EAN / GTIN 4002395348855
Número del fabricante 4932373390
Número L L00800 1966

Descripción

Descripción:

  • El dentado de estas seguetas esta afilado diagonalmente, generando un corte limpio sin astillas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 30
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Bi 75 x 2,5 mm T101BF - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 30

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra