Forstnerbohrer cassette (5 partes)

Número de artículo: 4932373379
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Número del fabricante 4932373379
Número L L01860 49
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Fabricadas según DIN 74836
  • Adecuadas para aplicaciones extremas en todo tipo de maderas sean duras o blandas
  • Punta centradora para cortes precisos, los cortes perimetrales evitan las astillas en las maderas naturales duras o blandas

Característica:

  • Diámetro de toma: 9,5
  • Suministrado: Estuche de madera
  • Contenido: ⌀ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Juego FD - 5 piezas
  • Soporte de eje: mango redondo de 9,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra