Conectores para caja HD (2 piezas)

Número de artículo: 4932373252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Número de artículo 4932373252
EAN / GTIN 4002395347247
Número del fabricante 4932373252
Número L L00800 4435

Descripción

Descripción:

  • Con sus bordes especialmente reforzados y redondeados, sus protectores en las cuatro esquinas y su forma ligeramente curvada, el estuche fabricado en plástico ABS muy duradero es una ayuda ideal y duradera para guardar y transportar E
  • El exclusivo sistema de sujeción permite combinar dos o más estuches de forma segura y fácil de transportar
  • Los maletines se asientan de forma segura unos sobre otros gracias a las profundas hendiduras y protuberancias y forman una pila estable
  • El sistema de sujeción facilita el transporte de herramientas eléctricas y accesorios al lugar de trabajo
  • Así, todo está siempre al alcance de la mano en la obra o en el taller

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Cierres de repuesto para maletín - 2 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra