• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de pulido de fieltro suave 150 mm

Número de artículo: 4932373163
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373163
EAN / GTIN 4002395347902
Número del fabricante 4932373163
Número L L00800 1834

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Segundo pulido / acabado de pintura nueva (niebla de pulverización y la inclusión de polvo), metales no ferrosos y acero inoxidable, también se puede utilizar con compuesto de pulido
  • Requiere almohadilla de pulido
  • Características: Material muy suave, adaptable y absorbente, fijación con cierre por adherencia

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FPD 150 mm - 1 ud