Broca de diamante DCU 82X90 mm M16

Número de artículo: 4932371979
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932371979
EAN / GTIN 4002395346042
Número del fabricante 4932371979
Número L L00800 1986

Descripción

Descripción:

  • Segmento con una altura de 7mm
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • Adecuadas para instalación de tomas de corriente y cajas de conexiones
  • No utilizar con la acción de percusión activada

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 60
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCU 82 mm M16 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra