Taladro de núcleo 36x50 mm HSS largo

Número de artículo: 4932371763
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932371763
    EAN / GTIN 4002395344390
    Número del fabricante 4932371763

    Descripción

    Descripción:

    • 100% más rápida - Ahorro de tiempo y velocidad gracias a las siguientes características
    • Primero, el principio del corte anular -el corte perimetral al agujerear con broca, que debe cortar la totalidad de la superficie hasta llegar al diámetro deseado
    • Segundo, la ventaja de tener 2 ángulos agresivos de corte, ayuda a una entrada más rápida y una menor resistencia
    • 30% más productiva - Debido a que la fresa solo corta el material desde la periferia del agujero
    • Se requiere menos potencia por parte de la máquina
    • Cuanto mayor sea el diámetro de perforación mayor es el ahorro de energía
    • Durabilidad - El corte con fresa es más rápido y no requiere tanta presión como las brocas, traduciéndose a más agujeros entre afilados
    • El grosor del cuerpo de 6mm y un diseño de geometría especial, ofrece una mayor estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de rotura por sobre esfuerzo
    • Paredes en HSS más anchas para una mayor duración y resistencia
    • Con anclaje estándar Weldon de 19mm
    • Fresa de 50mm de profundidad

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: HSSAC 36 x 50 - 1 ud
    • Equipamiento estándar: MBE 1200, soporte de perforación magnético MD 38 Compact, soporte de perforación magnético MD 4-85, soporte de perforación magnético MDE 42

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra