Broca forstner 16x90 mm

Número de artículo: 4932363706
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363706
EAN / GTIN 4002395331499
Número del fabricante 4932363706
Número L L00800 1317

Descripción

Descripción:

  • Punta centradora para cortes precisos, los cortes perimetrales evitan las astillas en las maderas naturales duras o blandas
  • Fabricado acorde a DIN 74836
  • Ideal para trabajos duros en maderas naturales duras o blandas

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Diámetro de toma: 9,5
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FD 16 mm - 1 ud
  • Adaptador de mango: mango redondo de 9,5 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra