Broca serpentina 12X230 mm madera

Número de artículo: 4932363683
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932363683
    EAN / GTIN 4002395331819
    Número del fabricante 4932363683
    Número L L00800 1584

    Descripción

    Descripción:

    • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
    • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
    • Con anclaje hexagonal para una fijación, transmisión de rotación y torsión segura

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 155
    • Diámetro de la llave de vaso: 10
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: AD 12 x 230 - 1 ud
    • Llave de vaso: 10 mm Hex
    • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra