Taladro de encoFRADo CV 20X600 mm

Número de artículo: 4932363680
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932363680
    EAN / GTIN 4002395331925
    Número del fabricante 4932363680
    Número L L00800 2469

    Descripción

    Descripción:

    • Fabricada en Acero HSS para incrementar la durabilidad
    • Adecuadas para realizar agujeros pasantes en madera, cartón-yeso y canalizaciones o perfilerias metálicas
    • Fabricadas de acuerdo con DIN 7490 y homologadas por la Asociación Alemana de Seguros del Empleado cumpliendo con los requisitos de seguridad en la construcción
    • La broca va fijada al vástago por medio de una rosca, eliminado el riesgo de rotura y garantizando su concentricidad
    • El pequeño ángulo de giro y las grandes estrías aseguran una evacuación rápida de las virutas
    • Fabricadas en Alemania

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 500
    • Diámetro de alojamiento: 10
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: HSSCaD1 20 x 600 - 1 ud
    • Soporte de eje: mango redondo de 10 mm
    • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra