Taladro de encoFRADo CV 16x600 mm

Número de artículo: 4932363678
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363678
EAN / GTIN 4002395331901
Número del fabricante 4932363678
Número L L00800 2466

Descripción

Descripción:

  • Fabricada en Acero HSS para incrementar la durabilidad
  • Adecuadas para realizar agujeros pasantes en madera, cartón-yeso y canalizaciones o perfilerias metálicas
  • Fabricadas de acuerdo con DIN 7490 y homologadas por la Asociación Alemana de Seguros del Empleado cumpliendo con los requisitos de seguridad en la construcción
  • La broca va fijada al vástago por medio de una rosca, eliminado el riesgo de rotura y garantizando su concentricidad
  • El pequeño ángulo de giro y las grandes estrías aseguran una evacuación rápida de las virutas
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 500
  • Diámetro de alojamiento: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSSCaD1 16 x 600 - 1 ud
  • Soporte de eje: mango redondo de 10 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra