Taladro de encoFRADo CV 14x600 mm

Número de artículo: 4932363677
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363677
EAN / GTIN 4002395331895
Número del fabricante 4932363677
Número L L00800 2275

Descripción

Descripción:

  • Fabricada en Acero HSS para incrementar la durabilidad
  • Adecuadas para realizar agujeros pasantes en madera, cartón-yeso y canalizaciones o perfilerias metálicas
  • Fabricadas de acuerdo con DIN 7490 y homologadas por la Asociación Alemana de Seguros del Empleado cumpliendo con los requisitos de seguridad en la construcción
  • La broca va fijada al vástago por medio de una rosca, eliminado el riesgo de rotura y garantizando su concentricidad
  • El pequeño ángulo de giro y las grandes estrías aseguran una evacuación rápida de las virutas
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 500
  • Diámetro de alojamiento: 8
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSSCaD1 14 x 600 - 1 ud
  • Soporte de eje: mango redondo de 8 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra