Broca espiral retráctil 16x151 mm

Número de artículo: 4932363664
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
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932363664
    EAN / GTIN 4002395331437
    Número del fabricante 4932363664
    Número L L00840 18

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para perforar DM, madera contrachapada, madera prensada y maderas en general duras o blandas
    • Fabricado acorde a DIN 7487 E

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 97
    • Diámetro de toma: 10
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: BP 16 x 151 - 1 ud
    • Soporte de la caña: caña redonda de 10 mm
    • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra