Taladro de madera plano 28x152 mm

Número de artículo: 4932363143
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363143
EAN / GTIN 4002395332748
Número del fabricante 4932363143
Número L L00800 2714

Descripción

Descripción:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) para inserción directa y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FB 28 x 152 - 1 ud
  • Fijación del eje: ¼˝ Hex
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra