Banda de lijado 100X610 mm K100 (5 piezas)

Número de artículo: 4932355069
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932355069
EAN / GTIN 4002395319855
Número del fabricante 4932355069
Número L L00800 2362

Descripción

Descripción:

  • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Tamaño del papel [mm]: 100 x 610
  • Variante del producto: 100 x 610 GR 100 - 5 uds
  • Utilización para tamaños de papel: 100 x 610 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop