Banda de lijado 100X610 mm K80 (5 piezas)

Número de artículo: 4932355068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932355068
EAN / GTIN 4002395319848
Número del fabricante 4932355068
Número L L00800 2233

Descripción

Descripción:

  • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Tamaño del papel [mm]: 100 x 610
  • Variante del producto: 100 x 610 GR 80 - 5 uds
  • Utilización para tamaños de papel: 100 x 610 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra