Hoja de sierra de calar 155/4 mm t744D (5 piezas) madera

Número de artículo: 4932354745
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
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
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
Longitud hoja 155 mm
Optimizado para material de trabajo Madera
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932354745
EAN / GTIN 4002395324095
Número del fabricante 4932354745
Número L L00800 2083

Descripción

Descripción:

  • El diseño afilado y agresivo del diente lo hace ideal para cortes muy rápidos en madera

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 5-125
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 155 x 4 mm T 744 D - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra