Taladro percutor SDS-MAX 35x370 - 1 pieza

Número de artículo: 4932352789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932352789
    EAN / GTIN 4002395374472
    Número del fabricante 4932352789
    Número L L00800 3409

    Descripción

    Descripción:

    • Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado
    • Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta
    • Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°
    • La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado
    • Punta centradora con ángulo de 130°
    • Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin
    • Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado
    • Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
    • Comienzo de la espiral más cerca de la punta
    • Extracción más rápida del polvo, de la cabeza hacia el cuerpo
    • Menos desgaste y menos acumulación de calor en la punta
    • Innovadora punta de carburo
    • En diámetros superiores a 32mm, las pastillas son de mayores dimensiones
    • Marca de uso en ambos lados
    • Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones
    • Indicador de uso, para seguimientos de garantía
    • Espiral reforzada y patentada
    • Bajas vibraciones, para una perforación más suave
    • Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta
    • Espiral de alta capacidad
    • Alto volumen de extracción de polvo con una velocidad de perforación óptima
    • Menos desgaste y menos acumulación de calor
    • Bajas vibraciones
    • Un taladrado más cómodo asegurando un menor esfuerzo para el trabajador y para la máquina
    • Tratamiento especial de la superficie
    • Proyección granallada que densifica la superficie de la estructura y la hace más resistente
    • Sello de conformidad PGM
    • Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 250
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: SDS-Max 35 x 370 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra