Taladro percutor SDS-MAX 16x1320 - 1 pieza

Número de artículo: 4932352759
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352759
EAN / GTIN 4002395374175
Número del fabricante 4932352759

Descripción

Descripción:

  • Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado
  • Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta
  • Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°
  • La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado
  • Punta centradora con ángulo de 130°
  • Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin
  • Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado
  • Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
  • Comienzo de la espiral más cerca de la punta
  • Extracción más rápida del polvo, de la cabeza hacia el cuerpo
  • Menos desgaste y menos acumulación de calor en la punta
  • Innovadora punta de carburo
  • En diámetros superiores a 32mm, las pastillas son de mayores dimensiones
  • Marca de uso en ambos lados
  • Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones
  • Indicador de uso, para seguimientos de garantía
  • Espiral reforzada y patentada
  • Bajas vibraciones, para una perforación más suave
  • Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta
  • Espiral de alta capacidad
  • Alto volumen de extracción de polvo con una velocidad de perforación óptima
  • Menos desgaste y menos acumulación de calor
  • Bajas vibraciones
  • Un taladrado más cómodo asegurando un menor esfuerzo para el trabajador y para la máquina
  • Tratamiento especial de la superficie
  • Proyección granallada que densifica la superficie de la estructura y la hace más resistente
  • Sello de conformidad PGM
  • Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 1180
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max 16 x 1320 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra