Stiletto titan hammer Hickory 457 mm snp

Número de artículo: 4932352583
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932352583
    EAN / GTIN 4002395372416
    Número del fabricante 4932352583

    Descripción

    Descripción:

    • Empuñadura tradicional de madera de nogal: Empuñadura curvada para un agarre más cómodo
    • Soporte magnético para el clavo: Ayuda a preclavar el clavo en posiciones difíciles
    • Muy ligero: Martillo muy ligero debido a la empuñadura de madera natural, pero increíblemente potente

    Característica:

    • Peso [g]: 397
    • Peso [kg]: 397
    • Longitud [mm]: 457
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Ti14MC-H18 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra