Taladro de madera plano 19x400 mm

Número de artículo: 4932352496
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
19 mm
Longitud total 400 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352496
EAN / GTIN 4002395371549
Número del fabricante 4932352496
Número L L00800 4513

Descripción

Descripción:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) para inserción directa y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FB 19 x 400 - 1 ud
  • Fijación del eje: ¼˝ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra