Manguera de aspiración + adaptador antiestático 36 mm.

Número de artículo: 4932352311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352311
EAN / GTIN 4002395369706
Número del fabricante 4932352311

Descripción

Característica:

  • Contenido: 4 m de longitud, 36 mm de diámetro, con adaptador para herramientas
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Ø 35 mm Antiestático 4 m - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra