Tubo de succión fixtec 1 1/4″ unc

Número de artículo: 4932352172
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
Número de artículo 4932352172
EAN / GTIN 4002395368242
Número del fabricante 4932352172

Descripción

Descripción:

  • Sistema FIXTEC™ para coronas de diamante
  • La gama patentada por MILWAUKEE® de adaptadores FIXTEC™ permite cambiar las coronas de diamante en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas
  • La queja más habitual con los sistemas existentes, es que la corona queda bloqueada en el eje, dificultando su cambio incluso con ayuda de herramientas
  • Pero ahora, con el nuevo adaptador FIXTEC™ de MILWAUKEE®, este problema es cosa del pasado
  • Las coronas se pueden desenroscar, desmontar y cambiar fácilmente con la mano – sin necesidad de llaves
  • Los revolucionarios adaptadores FIXTEC™ están disponibles con o sin absorción de polvo y con diferentes anclajes, siendo compatibles con herramientas de otros fabricantes
  • FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR) Para coronas de diamante con rosca 1 1/4˝
  • La ventaja de añadir la absorción de polvo permite incrementar la velocidad de taladrado y alargar la vida de la corona de diamante
  • Compatible con la manguera estándar (4932373626) suministrada con los aspiradores ASE 1400 / RSE 1400

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M18 x 2,5 - 1 ¼″ - 1 ud
  • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra