Hoja de sierra de calar 55 mm 1,2 (5 partes) metal

Número de artículo: 4932346082
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 55 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932346082
EAN / GTIN 4002395312368
Número del fabricante 4932346082
Número L L00800 1189

Descripción

Descripción:

  • Diseñadas con un cuerpo más estrecho, son adecuadas para cortar curvas en una amplia gama de metales

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 1,2 mm T 218 A - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra