Banda de lijado 100X620 mm K60 (5 piezas)

Número de artículo: 4932341611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932341611
EAN / GTIN 4002395304899
Número del fabricante 4932341611

Descripción

Descripción:

  • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Tamaño del papel [mm]: 100 x 620
  • Variante del producto: 100 x 620 GR 60 - 5 unidades
  • Utilización para tamaños de papel: 100 x 620 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra