Banda de lijado 100X620 mm K40 (5 piezas)

Número de artículo: 4932341610
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932341610
EAN / GTIN 4002395304882
Número del fabricante 4932341610

Descripción

Descripción:

  • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
  • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
  • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Tamaño del papel [mm]: 100 x 620
  • Variante del producto: 100 x 620 GR 40 - 5 unidades
  • Utilización para tamaños de papel: 100 x 620 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra