Banda de lijado 75x533 mm K150 (5 piezas)

Número de artículo: 4932312479
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932312479
    EAN / GTIN 4002395301300
    Número del fabricante 4932312479

    Descripción

    Descripción:

    • Bandas de lija en soporte de tela para madera, metal, pintura, laca y escayola
    • Tipo de grano: Alúmina fundida, medio abierto
    • Aglomerante: Resina artificial sobre tela especial

    Característica:

    • Contenido del paquete: 5
    • Tamaño del papel [mm]: 75 x 533
    • Variante del producto: 75 x 533 GR 150 - 5 unidades
    • Utilización para tamaños de papel: 75 x 533 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra