Taladro percutor SDS+ 16x160 mm M2

Número de artículo: 4932307080
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932307080
    EAN / GTIN 4002395308965
    Número del fabricante 4932307080
    Número L L00860 93

    Descripción

    Descripción:

    • Breaker Points
    • 3 dientes Breaker Points
    • Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material
    • +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
    • Punta de Centrado
    • Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
    • Arista de corte adicional en los extremos
    • Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado
    • Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la varilla
    • Diseño cónico de la espiral
    • Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad
    • Ideal para utilizar con martillos a baterías
    • Eje reforzado
    • Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado
    • Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - transmisión del impacto a la punta, mejorada
    • Menos vibraciones
    • - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
    • Fabricadas en Alemania
    • MÁS RÁPIDA: Pastilla de nueva generación, con 3 Breaker Points y espiral cónica, que minimiza la fricción, permitiendo a la M2 una perforación más rápida
    • DURABILIDAD: Aristas de corte en los extremos, que evitan la rotura al encontrar varilla
    • Alma más gruesa para una transferencia más efectiva de la energía de impacto, menor vibración y roturas

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 110
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: SDS-Plus M2 16 x 160 - 1 ud
    • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra