Hoja de sierra de calar 75 mm 2,5 (5 partes) metal

Número de artículo: 4932274651
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 75 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932274651
EAN / GTIN 4002395301577
Número del fabricante 4932274651
Número L L00800 1516

Descripción

Descripción:

  • La segueta 4932373387 tiene dientes de carburo de tungsteno para mayor duración en materiales duros, como fibra de vidrio

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Bi 75 x 2,5 mm T101A sp. - 5 uds
  • Profundidad de corte: 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra