Hoja de sierra de calar 50/2 mm T119BO (5 partes) madera

Número de artículo: 4932274650
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932274650
EAN / GTIN 4002395301485
Número del fabricante 4932274650
Número L L00800 1589

Descripción

Descripción:

  • Todas las seguetas para realizar cortes curvos, se caracterizan por tener un cuerpo mas estrecho, mejorando así la maniobrabilidad
  • Las seguetas 4932265312 y 4932430143, tienen dentado en ambos lados
  • Los dientes traseros permiten cortar curvas cerradas con sencillez
  • Para lograr los mejores resultados, trabaje sin acción pendular cuando realice curvas o círculos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en la madera [mm]: < 20
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 uds
  • Profundidad de corte (en la madera): 20

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra