Chaqueta softshell de punto WOMEN XXL

Número de artículo: 493121173399XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color high vis gelb / schwarz
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 493121173399XXL
EAN / GTIN 7330509645178
Número del fabricante 493121173399XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Cierre delantero
Cremallera delantera equipada con pequeña solapa forrada de forro polar

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija

Funcionalidad
Corte femenino

Acabado
Puño con banda elástica

Descripción:

  • Chaqueta de punto con capucha en un material cómodo y suave
  • La chaqueta está reforzada con soft-shell en las partes opuestas a mayor abrasión
  • Espacio para adornos
  • Cremalleras en colores de contraste
  • Bolsillos laterales y bolsillo en el pecho

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra