Juego de husillos ∙ 225 mm

Número de artículo: 4929-1/3
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
Número de artículo 4929-1/3
EAN / GTIN 4000896156900
Número del fabricante 4929-1/3
Número L L60140 3904

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento de juegos de herramientas para el silent block
    4925-2506/16
  • La rosca de movimiento en el husillo y el cojinete axial en la pieza de presión generan un gran rendimiento de tracción y presión con una aplicación de fuerza reducida (par de apriete)
  • Juego de 3 piezas ∙ Contenido:
    4929-1 husillo TR 12 x 1,5
    4929-2 tuerca de presión con cojinete axial Ancho de llave 24
    4929-3 tuerca hexagonal
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 225 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra