Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral 135 mm

Número de artículo: 492887 135

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 2 mm
Longitud de sonda 135 mm
Dirección visual 70 grados
Ángulo de abertura 75 grados
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492887 135
Número del fabricante 96.0172s

Descripción

Idóneo para:

FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3 n.º 492864.

Partes opcionales:

Tubos protectores a petición.