Microendoscopio rígido 175 mm

Número de artículo: 492771 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 1,9 mm
Dirección visual 0 grados
Ángulo de abertura 90 grados
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492771 175
EAN / GTIN 4067263129790

Descripción

Ejecución:

Gracias a los tubos de acero inoxidable y la óptica de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial diaria en condiciones difíciles. El eje metálico y el acabado especial de vidrio hacen que el endoscopio sea extremadamente resistente a daños y desgaste y garantizan una protección óptima de la óptica. El sistema de lentes tipo joystick ofrece de forma fiable imágenes claras, nítidas y brillantes y convence por su máxima nitidez de imagen hasta el área del borde con el ángulo de apertura de imagen más grande posible. Direcciones de visualización de 0° a 120° y ángulos de apertura de hasta 0° a 105° para una amplia gama de casos de aplicación.

Ventaja:

  • Calidad de imagen óptima: clara, nítida y brillante.
  • Reproducción de imágenes con precisión de color.
  • Tubo de luz de fibra de vidrio integrado.
  • Resistencia a la presión hasta +5 bar (en aire).
  • Capacidad de carga máxima gracias a los ejes metálicos.
  • Resistencia al aceite, al combustible y a los disolventes.
  • Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C (y superiores).
  • Disponible en el rango de 1,6 mm a 10 mm.
  • Diámetro pequeño para ver piezas pequeñas y puntos de acceso.

Partes opcionales:

Fuentes luminosas LED, objetivo, cámara HD

Nota:

Otras sondas con dirección de visión de 0°-120° y ángulo de visión de 65°-105° están disponibles bajo petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra