Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: M12-360IC

Número de artículo: 492712 M12-360IC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Quality Dress M12 360IC
Suministro de energía a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tamaño de la pantalla 4,3 pul
Resolución pantalla 480×272 px
⌀ del cabezal de cámara 10 mm
Longitud cable de cámara 1.200 mm
Peso 0,9 kg
Embalaje Maleta de transporte
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Descripción

Ejecución:

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.
  • Gran pantalla LCD de 4,3 pulgadas para imágenes nítidas y claras.
  • Pantalla giratoria en 270°.
  • Los 5 niveles de brillo garantizan una iluminación óptima.
  • Zoom digital en 3 niveles para enfocar rápidamente puntos específicos.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, cable de cámara, gancho, imán, espejo, maleta de transporte.